※形状画像
エスコ
エスコの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
エスコの レバーホイスト
エスコの レバーホイスト本体
6.3tonx3.0m レバーホイスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890557
品番
EA988BH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥115,500
販売価格(税別)
¥
105,000
バスケットに入れる
仕様
(カミコミ防止)ブレーキ周りを防錆処理で噛み込みを防止します。
(操作性アップ)ハンドル上部に丸みをつけて操作性を向上させました。
(頑丈な外れ止め金具)フック先端部を短くすることで、ワイヤーを外れにくくしました。
遊転ツマミで、揚程を瞬時に調整できます。
世界初!プラスV級チェーン!!グレード「V級」を超える「プラスV級」。史上最強を誇るロードチェーンを採用
ラチェット式で使いやすく安全です。
質量(kg)
27.5
使用荷重(t)
6.3
フック間最短距離(mm)
564
ロードチェーン線径(mm)×掛数
9.0×2
能力(kg)
(手巻力量)38
アズワン品番
64-7988-45
巻取長さ(m)
(最大)3.0
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880