※形状画像
エスコ
エスコの ジャッキ・馬台
エスコの ガレージジャッキ
エスコの ガレージジャッキスタンダード
2.0ton/75-615mm トロリージャッキ(超低床)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890679
品番
EA993LC-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥74,140
販売価格(税別)
¥
67,400
バスケットに入れる
仕様
ツインピストン仕様で、すばやくジャッキアップできる。
超低床にてあらゆる車種に対応できます。
最高値は約615mmまで揚がる!ラバー付サドルにて車体を守ります。
寸法(mm)
915(W)×372(D)×160(H)
(サドル:Φ×H×厚み)約120×14×7
材質
スティール
ストローク(mm)
約540
幅(mm)
372
全長(mm)
(ハンドル取付後)約2450
質量(kg)
約46.5
使用温度範囲(℃)
-20〜60
揚程(mm)
75〜615
能力(t)
2
使用作動油
油圧潤滑油(ISO VG32)
ハンドル寸法(mm)
約1200
アズワン品番
64-7990-88
油量(cc)
約250
最大耐荷重(t)
2(最大要諦質量) 19.6kN
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880