エスコ
エスコの 機械工具・設備機器
エスコの ホイールドーリー
23.5"-43.5" ホイールドーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890697
品番
EA993RD-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,540
販売価格(税別)
¥
61,400
バスケットに入れる
ローラーは80mm毎に調整が可能です。
仕様
人間工学的にデザインされたハンドルで、バランスがとりやすく位置決めに最適な形状です。
245mmの調節可能ローラーでとても幅の広いタイヤサイズでも対応しています。1つのローラーにつき80mmごとに調節が可能です。
簡単に組立時のトラックタイヤ・ホイールを取り外し・取り付けできます。
高価なタイヤ・ホイールを傷付けるのを防ぎます。
作業時にアシスタントをつける必要がなく作業ができます。
スチール製
車輪径(Φmm)
前輪:102
後輪:65
適合タイヤサイズ
23.5”〜43.5”
(597mm〜1105mm)
幅(mm)
699
寸法(mm)
(地面からローラーまでの距離)152
全長(mm)
1193
質量(kg)
12.7
ハンドル長さ(mm)
965
開き幅(mm)
(ローラー)304〜609
能力(kg)
150
アズワン品番
64-7990-91
ローラ長さ(mm)
245
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880