37L [ステンレス製]ダストボックス(一般・ゴミ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73890715 品番EA995A-37A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,850
販売価格(税別)
23,500
仕様
水気のある所にも安心な、サビに強いステンレス製
45L用ポリ袋が使用できます。
「一般ゴミ」シール1枚付
収納の目安
あきかん(350ml):約46本、
PETボトル(500ml):約24本
用途一般ゴミ用 材質本体:ステンレスNo.4仕上げ・ABS樹脂(再生樹脂)、蓋:ABS樹脂(再生樹脂)・ステンレスNo.4仕上げ、袋止め:再生ポリプロピレン 形状(投入口)四角 寸法(mm)360(W)×250(D)×600(H) 質量(kg)3.2 容量(L)37 型番DS-251-720-0 アズワン品番64-7990-98 フタの種類オープン式 商品タイプ本体+フタ 投入口サイズ(mm)240×110
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
離島数量1につき ¥800 / 税込 ¥880

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする