※形状画像
エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの 集積保管用ゴミ箱
1200x610x770mm/ 495L ダストボックス(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73890828
品番
EA995AA-532
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69,740
販売価格(税別)
¥
63,400
バスケットに入れる
仕様
簡易ワンタッチ組立式
ご家庭・事務所向け
蓋はステンレス製(SUS304)、本体はポリエステル粉体塗装でサビに強いです
設置には本体サイズ+10cmのスペースが必要です。
隅にゴミや汚水がたまらないので清潔です。
ステンレス製なので、サビ・キズに強く丈夫です。
材質
蓋:ステンレスSUS304、本体:鉄(ポリエステル粉体塗装)
寸法(mm)
1200(W)×610(D)×770(H)
質量(kg)
24
色
グレー
容量(L)
495
アズワン品番
64-7991-18
商品タイプ
本体+フタ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
【お客様組立品】
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880