ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
HEリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
接点構成
1a
注文コード
73890915
品番
AHE1210
参考基準価格(税別)
¥38,800
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
用途
業務用機器、産業用機器、家電機器
コイル定格電圧(V)
DC6
接点構成
1a
仕様
絶縁距離:8mm以上●耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V
寸法(mm)
50×33×35.8
質量(g)
約90
タイプ
直流型
規格
UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC
保護構造
ダストカバー
端子形状
プラグイン端子
絶縁抵抗(MΩ)
初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定)
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(6V DC1A電圧降下法にて)
耐振動(耐久)
10~55Hz(複振幅:1.5mm)
耐衝撃(耐久)
980m/s
2
(正弦半波パルス:6ms)
消費電力(mW)
1920
定格消費電力(VA)
-
最大印加電圧(V)
コイル定格電圧の110%(55℃)
耐振動(誤動作)
10~55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs)
耐衝撃(誤動作)
98m/s
2
(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs)
最小適合負荷
100mA 5V DC
接点材質
AgSnO2系
コイル抵抗(Ω)
18.8(±10%、20℃)
開放電圧(V)
コイル定格電圧の10%以上(20℃、初期)
動作時間(ms)
30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃)
感動電圧(V)
コイル定格電圧の70%以下(20℃、初期)
復帰時間(ms)
10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃)
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC30
接点最大許容電流(A)
AC30
接点最大許容電力(VA)
8310
定格励磁電流(mA)
320(±10%、20℃)
機械的寿命
1000万回以上(開閉頻度:180回/分)
耐電圧(V/min)
接点間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:-、接点-コイル間:AC5000(検知電流:10mA)
動作機能
シングルスティブル型
使用周囲湿度(%RH)
5~85(結露しないこと)
接点ギャップ(mm)
3以上
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 30A
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
リードリレー
GB
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
703
~
¥
639
~
補助電源装置
omron(オムロン)
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
継続製品
CONTEC(コンテック)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
75ΩBNC型終端抵抗器
カナレ電気
税込
¥
13,178
~
¥
11,980
~
デジタル指示調節計 ACS2シリーズ
神港テクノス
税込
¥
21,978
~
¥
19,980
~
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
186,780
¥
169,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 1105mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 505mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
82,478
¥
74,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
109,978
¥
99,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 705mm 内蔵銅バー:Cu 30×5mm
リタール
税込
¥
79,178
¥
71,980
バスケットへ
RiLineX コンプリートボード 実装済バスバー 3極 905mm 内蔵銅バー:Cu 30×10mm
リタール
税込
¥
142,780
¥
129,800
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
パワーリレー
HEリレー Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ