画像準備中

HEリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 接点構成1a 注文コード73890976 品番AHE1216
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は接点構成・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る

高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点〜コイル間)
端子台をご用意

コイル定格電圧(V)DC110 接点構成1a 用途業務用機器、産業用機器、家電機器 仕様絶縁距離:8mm以上●耐サージ電圧(初期):接点-コイル間10000V 寸法(mm)50×33×35.8 質量(g)約90 タイプ直流型 規格UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC 保護構造ダストカバー 端子形状プラグイン端子 絶縁抵抗(MΩ)初期:1000以上(500V DC絶縁抵抗計にて、耐電圧の項と同じ箇所を測定) 接触抵抗(mΩ)初期:100以下(6V DC1A電圧降下法にて) 耐振動(耐久)10〜55Hz(複振幅:1.5mm) 耐衝撃(耐久)980m/s2(正弦半波パルス:6ms) 消費電力(mW)1920 定格消費電力(VA)- 最大印加電圧(V)コイル定格電圧の110%(55℃) 耐振動(誤動作)10〜55Hz(複振幅:1mm、検知時間:10μs) 耐衝撃(誤動作)98m/s2(正弦半波パルス:11ms、検知時間:10μs) 最小適合負荷100mA 5V DC 接点材質AgSnO2系 コイル抵抗(Ω)6300(±10%、20℃) 開放電圧(V)コイル定格電圧の10%以上(20℃、初期) 動作時間(ms)30以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず/at20℃) 感動電圧(V)コイル定格電圧の70%以下(20℃、初期) 復帰時間(ms)10以下(コイル定格電圧にて、接点バウンス含まず、ダイオードなし/at20℃) 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)AC30 接点最大許容電力(VA)8310 定格励磁電流(mA)18(±10%、20℃) 機械的寿命1000万回以上(開閉頻度:180回/分) 耐電圧(V/min)接点間:AC2000(検知電流:10mA)、異極接点相互間:-、接点-コイル間:AC5000(検知電流:10mA) 動作機能シングルスティブル型 使用周囲湿度(%RH)5〜85(結露しないこと) 接点ギャップ(mm)3以上 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 30A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする