画像準備中

HEリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20個) 接点構成- 注文コード73891152 品番AHE1257
参考基準価格(税別)¥38,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は接点構成・内容量など92種類から選べます 他の種類を見る

高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点〜コイル間)
端子台をご用意

コイル定格電圧(V)- 接点構成- 用途業務用機器、産業用機器、家電機器 仕様- 寸法(mm)50×33×35.8 質量(g)- タイプ- 規格UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC 保護構造- 端子形状- 絶縁抵抗(MΩ)- 接触抵抗(mΩ)- 耐振動(耐久)- 耐衝撃(耐久)- 消費電力(mW)- 定格消費電力(VA)- 最大印加電圧(V)- 耐振動(誤動作)- 耐衝撃(誤動作)- 最小適合負荷- 接点材質- コイル抵抗(Ω)- 開放電圧(V)- 動作時間(ms)- 感動電圧(V)- 復帰時間(ms)- 接点最大許容電圧(V)- 接点最大許容電流(A)- 接点最大許容電力(VA)- 定格励磁電流(mA)- 機械的寿命- 耐電圧(V/min)- 動作機能- 使用周囲湿度(%RH)- 接点ギャップ(mm)- 接点定格制御容量(抵抗負荷)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする