ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
Panasonic(パナソニック)
HEリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
接点構成
-
注文コード
73891274
品番
AHE1277
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・内容量
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
高容量:30A(1a)、25A(2a)
TV規格取得:TV-15(1a)、TV-10(2a)
耐サージ電圧:10,000V(接点~コイル間)
端子台をご用意
用途
業務用機器、産業用機器、家電機器
コイル定格電圧(V)
-
接点構成
-
仕様
-
寸法(mm)
50×33×35.8
質量(g)
-
タイプ
-
規格
UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC
保護構造
-
端子形状
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
耐振動(耐久)
-
耐衝撃(耐久)
-
消費電力(mW)
-
定格消費電力(VA)
-
最大印加電圧(V)
-
耐振動(誤動作)
-
耐衝撃(誤動作)
-
最小適合負荷
-
接点材質
-
コイル抵抗(Ω)
-
開放電圧(V)
-
動作時間(ms)
-
感動電圧(V)
-
復帰時間(ms)
-
接点最大許容電圧(V)
-
接点最大許容電流(A)
-
接点最大許容電力(VA)
-
定格励磁電流(mA)
-
機械的寿命
-
耐電圧(V/min)
-
動作機能
-
使用周囲湿度(%RH)
-
接点ギャップ(mm)
-
接点定格制御容量(抵抗負荷)
-
制御機器・PLC・リレー の新着商品
ページ: 1/ 3
短絡板
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
3,850
¥
3,500
バスケットへ
プリント板ソケット
Panasonic(パナソニック)
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
リードリレー
GB[制御機器]
税込
¥
252
¥
229
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧5VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
プリント基板用リレー(コイル電圧6VDC)
Excel Cell Electronic
税込
¥
681
¥
619
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 12V)
HSIN DA
税込
¥
736
¥
669
バスケットへ
メカニカルリレー(40A 1接点 24V)
HSIN DA
税込
¥
769
¥
699
バスケットへ
車用リレーソケット(5極)
GB[制御機器]
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
小形パワーリレー MK
omron(オムロン)
税込
¥
626
~
¥
569
~
CC-Link IEフィールドネットワークBasicリモートI/Oユニット
三菱電機
税込
¥
29,678
~
¥
26,980
~
GOT3000用VPN接続機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
8,468
~
¥
7,698
~
GT SoftGOT3000 用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
102,278
~
¥
92,980
~
GOT3000用パソコンリモート操作機能(Ethernet)ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用マルチメディア機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
GT SoftGOT3000用ライセンス
三菱電機
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
GOT3000用VNCサーバ機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
24,178
~
¥
21,980
~
GOT3000用GOT Mobile機能ライセンス
三菱電機
税込
¥
32,978
~
¥
29,980
~
CPUユニット
omron(オムロン)
税込
¥
373,780
¥
339,800
バスケットへ
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
131,780
~
¥
119,800
~
デジタル指示調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
50,578
¥
45,980
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
リレー
パワーリレー
HEリレー Panasonic(パナソニック)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-04
「リレー」にはこんなカテゴリがあります
一般リレー
ソリッドステート・リレー
ターミナルリレー(リレーユニット)
パワーリレー
プログラムリレー
セーフティリレー
電流リレー
シグナルリレー
リレーソケット
ミニチュアリレー
フロートレスリレー
強制ガイド式リレー
リレーその他関連用品
補助継電器
保護継電器
シェアする
マイページ