コイル定格電圧(V)DC6
接点構成1c
タイプ標準
規格UL、CSA、VDE、TUV
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
消費電力(mW)400
接点材質AgSnO2系
定格電流(mA)66.7
接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.3A)
接点最大許容電流(A)5(N.O.)/2(N.C.)
接点容量5A
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 5A/AC250V 2A/DC30V 3A(N.O.側)、AC125V 2A/AC250V 1A/DC30V 1A(N.C.側)