画像準備中

JQリレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 接点構成1c コイル定格電圧(V)DC12 注文コード73892568 品番AJQ1341F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,000
この商品は接点構成・コイル定格電圧など14種類から選べます 他の種類を見る

1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー

コイル定格電圧(V)DC12 接点構成1c タイプ標準 規格UL、CSA、VDE、TUV、TV、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 消費電力(mW)400 接点材質AgSnO2系 定格電流(mA)33.3 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.3A) 接点最大許容電流(A)5(N.O.)/2(N.C.) 接点容量5A 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 5A/AC250V 2A/DC30V 3A(N.O.側)、AC125V 2A/AC250V 1A/DC30V 1A(N.C.側)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73892568 AJQ1341F 73900864 ALQ112 画像準備中 LQリレー Panasonic(パナソニック) 1箱(100個) 20,980 税込23,078 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする