Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JQリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
73892656
品番
AJQ3341F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1c
タイプ
標準
規格
UL、CSA、VDE、TUV
保護構造
プラシール型
定格電圧(V)
DC12
端子形状
プリント板用端子
消費電力(mW)
200
接点材質
AgSnO2系
接点容量
5A
動作機能
シングルスティブル型