Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JQリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC5
注文コード
73892708
品番
AJQ3349F
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
1a/1c 5A/10A 小型パワーリレー
コイル定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
タイプ
標準
規格
UL、CSA、VDE、TUV
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
消費電力(mW)
200
接点材質
AgSnO2系
定格電流(mA)
40
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC110(0.3A)
接点最大許容電流(A)
5(N.O.)/2(N.C.)
接点容量
5A
接点定格制御容量(抵抗負荷)
DC30V 5A/AC125V 5A/AC250V 2A