Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JT-Vリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
73893234
品番
AJTV211
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1a
寸法(mm)
32.2×27.4×27.9
質量(g)
約30
保護構造
ダストカバー
用途
インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器
規格
UL/C-UL
端子形状
タブ端子(TMP型)
定格電流(mA)
83.3
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
AC30
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 20A