JT-Vリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(50個)接点構成1aコイル定格電圧(V)DC18注文コード73893347品番AJTV258
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型

用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器コイル定格電圧(V)DC18接点構成1a寸法(mm)32.2×27.4×27.9質量(g)約30保護構造プラスチックシール規格UL/C-UL端子形状タブ端子(TMP型)定格電流(mA)55.6接点最大許容電圧(V)AC277接点最大許容電流(A)AC30接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする