画像準備中

JT-Vリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 接点構成1c コイル定格電圧(V)DC24 注文コード73893444 品番AJTV322
参考基準価格(税別)¥13,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は接点構成・コイル定格電圧など32種類から選べます 他の種類を見る

耐サージ電圧:6kVの高耐圧設計&CHAR(10)&
高容量:最大開閉能力は30A 277V AC(1a)&CHAR(10)&
プリント板型/TMP型

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成1c 寸法(mm)31.9×26.9×20.2 質量(g)約25 保護構造ダストカバー 用途インバータ、溶接機など高負荷開閉が必要な機器 規格UL/C-UL 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)41.7 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)20(a接点)/10(b接点) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 20A(a接点)/AC277V 10A(b接点)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする