Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JT-Nリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
73893584
品番
AJVN5241F
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
フラットタイプ:幅(16mm)×長さ(22mm)×高さ(10.9mm)
低消費電力:200mW
コイル定格電圧(V)
DC12
用途
家電機器
寸法(mm)
22.0×16.0×10.9
質量(g)
約8
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
フラックスタイト
接点構成
1a
端子形状
プリント基板用端子
消費電力(mW)
200
定格電流(mA)
16.7
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC110(0.3A)
接点最大許容電流(A)
16(AC)/10(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC125V 16A/AC277V 10A/DC30V 10A