Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JWリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
1a
コイル定格電圧(V)
DC6
接点最大許容電流(A)
5
注文コード
73893758
品番
AJW1210F
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・接点最大許容電流
など
69
種類から選べます
他の種類を見る
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm)
標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え
プリント板ソケットをご用意
コイル定格電圧(V)
DC6
接点構成
1a
保護構造
プラスチックシール
定格電流(mA)
88
接点最大許容電流(A)
5
用途
家電機器、業務用機器、産業用機器
寸法(mm)
28.6×12.8×20.0
質量(g)
約13
規格
UL、CSA、VDE、TV、CQC
端子形状
プリント基板用端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点容量
5A
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 5A/DC30V 5A