JWリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可62日以内出荷とは
内容量1箱(100個)接点構成1aコイル定格電圧(V)DC24接点最大許容電流(A)5注文コード73893776品番AJW1212F
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm)
標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え
プリント板ソケットをご用意

用途家電機器、業務用機器、産業用機器コイル定格電圧(V)DC24接点構成1a保護構造プラスチックシール定格電流(mA)22接点最大許容電流(A)5寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点容量5A接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする