Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
JWリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
2c
注文コード
73894616
品番
AJW75122
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
フラックスタイト
接点構成
2c
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
22
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
5
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 5A/DC30V 5A