Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の 温度調節器(デジタル調節計)
Panasonic(パナソニック)の 温度調節器本体
KT4H/B温度調節器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電源電圧(V)
AC100-240
制御出力
リレー接点
注文コード
73894957
品番
AKT4B111103
参考基準価格(税別)
¥19,300
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電源電圧・制御出力
など
166
種類から選べます
他の種類を見る
視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造
制御方式
ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御
入力種類
熱電対/測温抵抗体/電流/電圧
制御出力
リレー接点
電源電圧(V)
AC100-240
ヒータ断線警報
無し
規格
UL/C-UL 、CE
警報出力
無し
通信機能
有り(接点入力)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
48×48×62
冷却加熱装置
無し
センサー
マルチ入力