画像準備中

KT4H温度調節器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電源電圧(V)AC100-240 制御出力リレー接点 注文コード73896594 品番AKT4H111100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は電源電圧・制御出力など168種類から選べます 他の種類を見る

視認性をさらにアップ
制御性能アップ
通信性能アップ
省スペース化
センサ(入力)を選ばないマルチ入力はKTシリーズをそのまま継承
高精度・高サンプリング周期もKTシリーズ継承
操作性向
保護構造

制御方式ON/OFF制御/PI制御/PD制御/P制御/オートチューニング付PID制御 入力種類熱電対/測温抵抗体/電流/電圧 制御出力リレー接点 電源電圧(V)AC100-240 ヒータ断線警報無し 規格UL/C-UL 、CE 警報出力無し 通信機能無し 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)48×48×62 冷却加熱装置無し センサーマルチ入力

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73896594 AKT4H111100 46676061 E5CC-RX2ASM-000 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 温度調節器(デジタル調節計) E5CC omron(オムロン) 1個 17,980 税込19,778 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2018-07-28
用途:
機械操縦
自動車・二輪車・自転車関連業

人から頼まれて購入しましたので、詳細はわかりかねますが、発送が遅れる事も事前に電話で連絡頂き、とても丁寧な対応で感動しました。また利用したいと思えました。ありがとうございました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする