曜日別特売
AKW4804B 分割型 電流センサ(CT) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX) 73898834

分割型 電流センサ(CT)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード73898834品番AKW4804B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,450
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。電流(A)定格1次側:400適合電流(A)1次側:0.01~500Arms(50/60HzRL≦10Ω)、2次側:200mA(400A)貫通穴径(Φmm)36質量(g)約280出力(保護)±3.0Vクランプ素子付き使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ-にて)(貫通穴と出力リ-ド線間)難燃性UL94V-0耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて 結露なきこと)耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)誤差±2.0%F.S.脱着回数約100回耐電圧(V)AC2000/1min (貫通穴と出力リード線間)
注意
※AKW8115を除く各種エコパワーメータでは、高圧回路を計測する場合、高圧回路用の市販の2次側電流5A CTと5A用専用CT(AKW4801C)との組み合わせで計測しますので、AKW4801Cはかならず必要となります。
※AKW8115で計測される場合、専用CTは使用できませんので誤って専用CTをご購入されないように十分ご注意ください。
※AKW8115の電流センサ(CT)には(株)ユー・アール・ディー製(分割形CT CTL-CLシリーズ)を推奨しますので事前に仕様をご確認ください。
※各種専用電流センサ(CT)はエコパワーメータには同梱されていません。
※各種専用電流センサ(CT)にはそれぞれ1m仕様の延長ケーブルを同梱しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73898825
2021-05-26
用途: エコパワーメータ取付時の電流値の検出
建設業・工事業

いつも買う問屋の物と何ら遜色なし。
できればもう少し値段を下げてもらいたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする