用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。電流(A)定格1次側:600適合電流(A)1次側:0.1~660A(50/60HzRL≦10Ω)、2次側:200mA(600A)貫通穴径(Φmm)36質量(g)約430出力(保護)±3.0Vクランプ素子付き使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと)保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ-にて)(貫通穴と出力リ-ド線間)難燃性UL94V-0耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間)耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回)使用周囲湿度30~85%RH(20℃にて 結露なきこと)耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回)誤差±2.0%F.S.脱着回数約100回耐電圧(V)AC2000/1min (貫通穴と出力リード線間)