Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LAリレー3A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73898904
品番
ALA2F12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥24,500
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリム2a:幅(12mm)×長さ(24mm)×高さ(25mm)
TV-4取得
絶縁距離(コイル-接点間):6mm以上(空間、沿面)
耐サージ電圧:10,000V
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
2a
用途
オーディオ機器、自動販売機
寸法(mm)
24.0×12.0×25.0
質量(g)
約13
規格
UL、CSA、VDE、TUV、TV
保護構造
フラックスタイト
定格電圧(V)
DC12
接点容量
3A 定格品