Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LAリレー5A TVー3
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
73898956
品番
ALA2PF12
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
TV-4取得 2a 3A/5A パワーリレー
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
2a
規格
UL、CSA、VDE、TUV、TV
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
消費電力(mW)
530
接点材質
AgSnO2系
定格電流(mA)
44.1
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
5(AC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 5A