画像準備中

LD-Pリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 73898974 品番 ALDP105W
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

定格制御容量 5A 277V AC
使用周囲温度:-40〜+85℃
優れた耐熱性、トラッキング性能
EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて)
小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")

コイル定格電圧(V)DC5 接点構成1a 用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)40 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする