画像準備中

LEリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) コイル定格電圧(V)DC12 タイプ標準 注文コード73899062 品番ALE12B12
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はコイル定格電圧・タイプなど112種類から選べます 他の種類を見る

マグネトロン負荷、ヒータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間)空間:8.0mm、沿面:9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
低消費電力:400mW/200mW(高感度タイプ)
TMP型/プリント板端子

コイル定格電圧(V)DC12 用途電子レンジ、冷蔵庫、OA機器 寸法(mm)28.6×12.4×24.9 質量(g)約17 タイプ標準 規格UL、CSA、VDE、TUV、CQC 保護構造フラックスタイト 接点構成1a 端子形状プリント基板用端子 消費電力(mW)400 定格電流(mA)33.3 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)16 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 16A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする