Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LFリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
コイル定格電圧(V)
DC9
注文コード
73900173
品番
ALF1P09
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
コンプレッサ・インバータ負荷対応
絶縁距離(コイル-接点間):空間8.0mm、沿面9.5mm以上
耐サージ電圧:10,000V
TMP型/プリント板端子
コイル定格電圧(V)
DC9
接点構成
1a
用途
エアコン、冷蔵庫、OA機器
寸法(mm)
30.1×15.7×23.3
質量(g)
約23
規格
UL/C-UL、VDE、TUV、TV
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
100
接点最大許容電圧(V)
AC250
接点最大許容電流(A)
AC25
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 20A