Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LK-Pリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73900435
品番
ALKP325
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
TV-5取得
高容量制御:定格10A 277V AC
コイル定格電圧(V)
DC9
接点構成
1a
用途
AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
寸法(mm)
24.0×11.0×25.0
質量(g)
約12
規格
UL、CSA、VDE、TUV、SEMKO、TV、CQC
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
58.8
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC30
接点最大許容電流(A)
10(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 10A/DC30V 5A