Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LK-Pリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73900496
品番
ALKP329
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
TV-5取得
高容量制御:定格10A 277V AC
コイル定格電圧(V)
DC5
接点構成
1a
用途
AV機器、OA機器、HA機器、家電機器
寸法(mm)
24.0×11.0×25.0
質量(g)
約12
規格
UL、CSA、VDE、TUV、SEMKO、TV、CQC
保護構造
フラックスタイト
定格電圧(V)
DC5