画像準備中

LK-Qリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) コイル定格電圧(V)DC24 接点最大許容電流(A)AC8 注文コード73900566 品番ALKQ3228
参考基準価格(税別)¥30,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はコイル定格電圧・接点最大許容電流など10種類から選べます 他の種類を見る

TV-5/TV-8取得
低消費電力:250mW
静音特性:従来品より約10dBの音圧低減を実現
耐突入電流:
突入100A, 定常5Aの負荷開閉(TV-5)
突入118A, 定常8Aの負荷開閉(TV-8)

コイル定格電圧(V)DC24 接点構成1a 用途家電機器、.AV機器 寸法(mm)24.0×11.0×25.0 質量(g)約12 規格UL/C-UL、TUV、SEMKO、TV、CQC 保護構造フラックスタイト 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)10.4 接点最大許容電圧(V)AC277 接点最大許容電流(A)AC8 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 8A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする