Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LK-Tリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
コイル定格電圧(V)
DC9
注文コード
73900724
品番
ALKT325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
コイル定格電圧
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
TV-8取得
耐突入電流:突入118A、定常8Aの負荷開閉
コイル定格電圧(V)
DC9
接点構成
1a
用途
オーディオ機器、OA機器、HA機器
寸法(mm)
24.0×11.0×25.0
質量(g)
約12
規格
UL/C-UL、VDE、TUV、SEMKO、TV、CQC
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
27.8
接点最大許容電圧(V)
AC277
接点最大許容電流(A)
AC8
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 5A/AC277V 8A