コイル定格電圧(V)DC12
接点構成1c
用途家電機器、電子機器
質量(g)約7
規格UL/C-UL、VDE、CQC
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
絶縁種別B種
定格電流(mA)33.3
接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接点最大許容電流(A)10(AC125V)/5(DC30V)(a接点)、3(AC125V)/1(DC30V)(b接点)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC125V 10A/AC250V 5A/DC30V 5A(a接点)、AC125V 3A/AC250V 2A/DC30V 1A(b接点)