画像準備中

LQリレー

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 接点構成1a コイル定格電圧(V)DC18 注文コード73901013 品番ALQ318
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は接点構成・コイル定格電圧など13種類から選べます 他の種類を見る

小型/スリム:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
高容量 10A、1a/1c 接点リレー
使用周囲温度:-40〜+85℃
耐サージ電圧(接点-コイル間):8,000V
耐電圧(接点-コイル間):4,000V

コイル定格電圧(V)DC18 接点構成1a 用途家電機器、電子機器 質量(g)約7 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 絶縁種別B種 定格電流(mA)11.1 接点最大許容電圧(V)AC250/DC30 接点最大許容電流(A)10(AC125V)/5(DC30V) 接点定格制御容量(抵抗負荷)DC30V 5A/AC125V 10A/AC250V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする