Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
LZリレー
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
接点構成
1c
コイル定格電圧(V)
DC12
注文コード
73901126
品番
ALZ11B12W
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・内容量
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1c
寸法(mm)
28.2×12.5×15.7
質量(g)
約12
規格
UL/C-UL、VDE
保護構造
フラックスタイト
端子形状
プリント基板用端子
絶縁種別
Class B
定格電流(mA)
33.3
接点最大許容電圧(V)
AC440
接点最大許容電流(A)
16
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 16A