ステン コネジセット サラ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(37本) 注文コード 73902133 品番 551-402
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質オーステナイト系ステンレス 仕上生地 ねじサイズM3×20 形状皿頭 頭部形状サラ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73902307
2023-12-12
用途:
電力量計器ボックスの固定に使用
建設業・工事業

いつもホームセンターのばら売り購入で面倒でしたが、まとまったセット品が
あって良かったです。

対象商品:
73902343
2023-05-24
用途:
トランク取手の固定に使用
建設業・工事業

トランク取手のビス穴が5mm皿タッピングと記載されていたので、今回は鉄板に取り付けるので板厚を考慮してM5×15を注文しました。特に問題なく固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする