曜日別特売
551-403 ステン コネジセット サラ OHSATO(大里) 73902158

551-403 ステン コネジセット サラ OHSATO(大里) 73902158
551-403 ステン コネジセット サラ OHSATO(大里) 73902158
551-403 ステン コネジセット サラ OHSATO(大里) 73902158

ステン コネジセット サラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(32本)
1パック(32本)
1パック(43本)
1パック(40本)
1パック(37本)
1パック(25本)
1パック(31本)
1パック(29本)
1パック(27本)
1パック(23本)
1パック(20本)
1パック(15本)
1パック(22本)
1パック(17本)
1パック(14本)
1パック(11本)
1パック(16本)
1パック(12本)
1パック(9本)
1パック(7本)
1パック(19本)
1パック(8本)
1パック(6本)
ねじサイズM3×30
M3×30
M4×15
M3×10
M3×15
M3×20
M3×40
M4×10
M4×20
M4×25
M4×30
M4×40
M4×50
M4×60
M5×15
M5×20
M5×30
M5×40
M5×50
M5×60
M6×25
M6×30
M6×40
M6×50
M6×60
M6×70
M6×15
M6×20
M8×15
M8×20
M8×30
M8×40
M8×50
内容量1パック(32本)注文コード73902158品番551-403
参考基準価格(税別)¥560販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質オーステナイト系ステンレス仕上生地ねじサイズM3×30形状皿頭頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73902307
2023-12-12
用途: 電力量計器ボックスの固定に使用
建設業・工事業

いつもホームセンターのばら売り購入で面倒でしたが、まとまったセット品が
あって良かったです。

対象商品 : 73902343
2023-05-24
用途: トランク取手の固定に使用
建設業・工事業

トランク取手のビス穴が5mm皿タッピングと記載されていたので、今回は鉄板に取り付けるので板厚を考慮してM5×15を注文しました。特に問題なく固定出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2128:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする