画像準備中

2次元コード読取センサ PD60

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73902404 品番ANPD060-04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

専用ツールソフト「PDTOOL」(フリー)で、高度な機能を簡単設定
国際標準規格 ISO/IEC15415に準拠した「2次元コード印字品位検証機能」
耐油構造(IP67G)で油の付着にも安心。
メンテナンスを考慮した構造
リアル画像保存機能
照明のコントロールが可能。
読取りはダブルシグナル [PD65]
光ガイド 赤色LED採用で取り付け、設置が簡単
インターフェイス

用途車載用部品(金属部品・エンジン部)など、車載用部品、実装基板 規格CE 有効視野(mm)4×3.2 設置距離(mm)50±2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする