ステン コネジセット トラス

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(22本) 注文コード 73902806 品番 551-504
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。
今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。

材質オーステナイト系ステンレス 仕上生地 ねじサイズM4×30 形状トラス頭 頭部形状トラス RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73902763
2024-08-12
用途:
センサーライトの取付
建設業・工事業

26セットでこの価格はカインズホームあたりの商品と比較してもかなり安いです。
ワッシャーがもう一回り大きかったらかなり使い易くなります。

対象商品:
73903052
2023-11-27
用途:
トラックのアオリ補修に使いました。
阿部製材所 様

とてもお得で数量的にもちょうどいい数が入っていました。
次回も機会があれば購入したいです。

対象商品:
73902982
2022-11-09
用途:
釣り用工具
電気・ガス・熱供給・水道業

ナットとセットでサイズも色々有るので、買いやすい。

対象商品:
73902745
2022-10-24
用途:
農機具用に
農・林・水産業

コンバインにリアアンダーミラーを付けるために購入しました。商品には満足しています。

対象商品:
73902964
2020-11-06
用途:
ゴミ箱の固定用に使うLアングルのおさえ
電気・ガス・熱供給・水道業

よくステンレス製のボルト・ナットは使用しています。

DIYではよく使用するもんですので重宝しています。

ステンレスのツヤ消しデザインがあれば尚良いです。

対象商品:
73902745
2021-04-14
用途:
アクリル窓の取り付け

数量も多いのに格安で、満足です。次回も購入したいと思います。

対象商品:
73903077
2020-04-23
用途:
レッカー車の架装パーツ取り付け
運輸・通信業

包材(パッケージ)が残ったものを保管するに最適です。

対象商品:
73902876
2019-04-12
用途:
機械製品の製作

機械製品の製作に際して、厚さの中でなるべく突起部分を少なくしたかったので、この長さがベストなので、長めのものをカットする手間も省け大変助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4881:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする