画像準備中

LED方式SPOT型UV照射器コントローラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73904118 品番ANUJ3000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

UVが透過しにくい樹脂・ガラスを405nmで接着してみませんか?
UV硬化の用途を拡げる405nmタイプ
パナソニックオリジナル 高効率レンズ採用
20,000mW/cm2クラス スマートヘッド
操作性
照射安定性
環境性&信頼性

仕様4ヘッド接続対応ACアダプタ(ANUJ6802)付属、接続UVセンサ未対応 照射方式簡単モード1パターン照射、各ヘッドを一括/個別 選択制御 品種切替なし(1品種) 調光方式デジタル調光・照射制御マニュアルまたはタイマ制御(0.1〜99.9、100〜999sec)、UVセンサ仕様[温度特性 ±5%F.S.(5〜35℃)/繰り返し精度 ±1%(25℃)] 操作操作スイッチでの設定、電源キースイッチ 表示7セグメント表示 冷却方式自然冷却(ファンなし) 方式パラレルI/O 外部入力個別照射入力・照射停止入力、インターロック、全点灯照射入力 外部出力READY信号、エラー信号、警告出力、BUSY出力(各ヘッド毎)、+5V出力(表示灯用) 操作電圧(V)ACアダプタ付属:100〜240AC(±10%) 50/60Hz 60A(AC100時) 使用温湿度範囲0〜+35℃/30〜85%RH(但し、結露しないこと) 付属品ACアダプタ、キー 質量(g)約1,180(コントローラ 約940/ACアダプタ 約240) 用途アプリ集のご案内、デジタル家電、医療機器、印字・捺印、液晶、電子部品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基板周辺工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする