PA-Nリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC5
内容量1箱(25個)注文コード73905405品番APAN3105
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点~コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)

用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途コイル定格電圧(V)DC5接点構成1a寸法(mm)20×5×12.5質量(g)約3規格UL/C-UL、TUV保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子定格電流(mA)22接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A)接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする