画像準備中

PA-Nリレー

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 73905432 品番 APAN3112
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

高密度実装対応:幅(5mm)X長さ(20mm)X高さ(12.5mm)
IEC61010強化絶縁準拠
絶縁距離(接点〜コイル間) 空間:5.29mm以上、沿面:5.35mm以上
耐電圧:3,000V、耐サージ電圧:6,000V
低消費電力:110mW
防爆規格適合(ANSI/ISA 12.12.01)

コイル定格電圧(V)DC12 接点構成1a 用途産業用機器・OA機器、計測機器、試験機器、プログラマブルコントローラや温調器など各種コントローラの出力用途 寸法(mm)20×5×12.5 質量(g)約3 規格UL/C-UL、TUV 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 定格電流(mA)9.2 接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.4A) 接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする