PFリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
コイル定格電圧(V)DC18
接点構成1a
定格電流(mA)9.4
接点材質AgNi系にAuめっき
内容量1箱(20個)注文コード73905615品番APF10318
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高密度実装対応:幅(5mm)×長さ(28mm)×高さ(15mm)
欧州安全規格(EN61810-1, EN61010)の強化絶縁に適合
AC15、DC13(誘導負荷)対応
EN 60335-1 GWT適合(VDE承認)

用途
産業用機器、OA機器、計測機器、試験装置、プログラマブルコントローラ、欧州向け家電用機器
コイル定格電圧(V)DC18接点構成1a接点材質AgNi系にAuめっき定格電流(mA)9.4寸法(mm)28.0×5.0×15.0質量(g)約5規格UL/C-UL、VDE保護構造プラスチックシール端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)AC6動作機能非ラッチング式接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 6A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする