Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
PQリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73905868
品番
APQ3312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,000
この商品は
コイル定格電圧
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ツイン接点
小型サイズ:幅(10mm)×長さ(20mm)×高さ(16mm)
耐電圧:4,000V、耐サージ電圧:8,000V
プリント板ソケットをご用意
接点構成
1a (ツイン接点)
保護構造
プラシール
端子形状
DC24
用途
産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ
寸法(mm)
20.0×10.0×16.0
質量(g)
約7
規格
UL、CSA、VDE、TUV