接点構成1a
保護構造プラスチックシール
端子形状プリント基板用端子
用途産業用機器、OA機器、計測機器、プログラマブルコントローラなど各種コントローラのインターフェイス、タイマ、カウンタ、センサ、温調器など小型機器の内蔵出力用タイマ
寸法(mm)20.0×10.0×16.0
コイル定格電圧(V)DC18
質量(g)約7
規格UL、CSA、VDE、TUV
定格電流(mA)11.1
接点最大許容電圧(V)AC250/DC110(0.3A)
接点最大許容電流(A)5(AC)/5(DC)
接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A