画像準備中

フォトトライアックカプラDIP4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 73905965 品番 APT1211AX
参考基準価格(税別)¥77,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。

端子形状PCB, SMD 用途OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ 形状DIP4-pin 規格UL/C-UL 、VDE 包装形態TAPING(X) ゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする