フォトトライアックカプラSOP4

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
内容量1箱(100個)注文コード73905974品番APT1211S
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

低ゼロクロス電圧(max.15V)を品揃え<メーカー従来品比約1/3>
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
パッケージサイズが豊富(入出力端子間ピッチ10.16mmのワイド端子タイプを品揃え)
高耐圧(入出力間耐圧:SOP3,750V、DIP 5,000V)
AC 100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
DIP6タイプは5番端子を完全モールドしています。

用途
OA機器、家電機器、産業用機器などのヒータ制御用トライアック点弧用、SSRのトライアック用駆動ドライバ
端子形状PCB, SOP形状SOP4-pin規格UL/C-UL 、VDE包装形態STICKゼロクロス機能有り無しYes(max.50V)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする