Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73906358
品番
APV1121S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin)
動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S)
耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
電圧(V)
2500rms
用途
MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部
規格
UL/C-UL
端子形状
サーフェスマウント端子
出力電圧(V)
開放8.7(平均)
包装形態
スティック包装
短絡電流(A)
14μ(平均)
パッケージ
SOP4