Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
MOSFETドライバ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73906385
品番
APV1122
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な商品ラインナップ(SSOP、SOP4pin、DIP6pin)
動作時間:Typ.0.4msの高速スイッチング(APV1121S)
耐電圧:5,000Vrmsの高絶縁(APV1122)
電圧(V)
5000rms
用途
MOSFET駆動、電子回路の電源(Vcc)供給部
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
出力電圧(V)
開放8.7(平均)
包装形態
スティック包装
短絡電流(A)
14μ(平均)
パッケージ
DIP6